Beli automatic strapping machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRAPAX High Table Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp31.999.900

    WIRAPAX High Table Automatic Strapping Machine
    atribut:
    • Machine Size (cm): 140x62x147
    • Maximum Strap Size (mm): 800x600
    • Packing Size (cm): 155x82x110
    • Power (W): 1000
    • Strap Force (N): 25-700 (V/Hz) (Adjustable)
    • Strap Speed (s/speed): ≤ 2.5
    • Strap Width (mm): 9-15
    • Table Height (mm): 750
  2. PAC STRAPPING PRODUCTS Strapping Machine
    Mulai

    Rp259.999.900

    PAC STRAPPING PRODUCTS Strapping Machine
    Deskripsi:
    These sorbent rolls have an additional coverstock layer that increases durability and reduces linting. They absorb both oil- and water-based liquids.
    atribut:
    • UNSPSC: 44102305
    • Current (A): 20
    • Fits Strap Width (inch): 3/8
    • Machine Operation Type: Semi Automatic Machine
    • Max. Package Size (inch): 33-1/2x23-1/2
    • Overall Height (inch): 60-2/3
    • Overall Length (inch): 56-1/4
    • Overall Width (inch): 27-2/3
    • Standards: CE
    • Strapping Machine Design: Arch
    • Voltage (V): 110 AC
  3. POWERPACK Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp42.999.900

    POWERPACK Automatic Strapping Machine
    atribut:
    • Strap Width (mm): 9-13.5
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (cm): 141x60x154
    • Packaging Dimensions (cm): Width Max 80 | Height Max 60
    • Power (W): 850
    • Strap Pressure (N): 100-500 (Adjustable)
    • Strap Thickness (mm): 0.6-0.8
    • Strapping Speed (s/strap): 2.5
    • Voltage (V): 220
  4. SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Mulai

    Rp63.999.900

    SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Deskripsi:
    Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.
    atribut:
    • Strap Quality: PP - PET
    • Joint Type: Friction Weld Seal
  5. POWERPACK Hand Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

  6. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  7. Transpak Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp54.999.900

    Transpak Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.
    atribut:
    • Tension Range (Kg): up to 250
    • Strap Width (mm): 9 (H-45L-1-09) 11 - 13 (H-45L-1-12) 15 - 16 (H-45L-1-16)
    • Strap Thickness (mm): PP 0.55 - 1.05 PET 0.50 - 1.05
    • Battery: Bosch Li-Ion 18VDC 4.0Ah
    • Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
  8. BALER Electric Hand Strapping Tool
    Mulai

    Rp20.999.900

    BALER Electric Hand Strapping Tool
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 11.1
    • Charging Time (minute): 90
    • Charging Voltage (V): 100 to 240
    • Compatible Strapping: PP / Plastic-steel
    • Connection: Friction welding
    • Machine Dimensions (cm): 36x14x13
    • Power Source Type: Electric
    • Strapping Size (mm): 42614
    • Thickness (mm): 0.5 to 1
    • Tightening Force (N): 60 to 2800 (adjustable)
  9. KRISBOW Keset Pintu Cokelat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    KRISBOW Keset Pintu Cokelat
    Deskripsi:
    Krisbow Keset Pintu Masuk merupakan sebuah alas pembersih kaki ataupun alas kaki sebelum memasuki ruangan. Keset ini terbuat dari campuran material karet dengan polyester yang mampu mengikat debu dan kotoran jenis lain dengan lebih mudah. Biasanya keset jenis ini diletakkan di depan pintu masuk gedung perkantoran, pertokoan ataupun hunian pribadi. Permukaanya yang dilapis karet membuat keset ini anti-slip dan tidak mudah bergeser.
    atribut:
    • Material: Polyester, Karet
    • Color: Brown
  10. WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Mulai

    Rp8.399.900

    WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Deskripsi:
    Semi Auto Strapping Machine TP-8022 Mesin Strapping  adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan. Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Semi Auto Strapping Machine TP-8022 . Semi Auto Strapping Machine TP-8022 ini bertenaga daya listrik 660 Watt. Serta strapping speed 1.5 second /strap, Volume (LxWxH) 895 x 565 x  720-870 mm. Juga memiliki bobot mesin 85 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Keunggulannya: High engineering standard and simple design Easy operation, simple maintenance Hinged stainless steel top plate Mechanical outside tension control Rigid castors with brake Energy efficient, motor only runs as needed Reliable P.C. Board control Affordable for every budget   Mesin Terkait – Semi Auto Strapping TP-8021
  11. Ultra Milk Susu UHT Full Cream
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp5.900

  12. Excelso Kopi Bubuk Robusta Gold
    Rating:
    93% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp53.900

    Excelso Kopi Bubuk Robusta Gold
    Deskripsi:
    Excelso terbuat dari biji kopi pilihan dari kebun yang dikelola secara profesional. Dipanggang dan diramu khusus untuk menghasilkan rasa yang mantap dan eksklusif. Valve menjamin keutuhan rasa dan aroma kopi menguapkan kelebihan gas alamiah dengan sendiri
  13. KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus
    Mulai

    Rp50.999.900

    KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus
    atribut:
    • Item: Strapping Machine
    • Type: Auto pallet strapping machine
    • Binding Ability (s/strap): 2
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1860x560x1500
    • Leg Chute Size (mm): 1000
    • Max. Binding Force (N): 100-600
    • Power (Ph/V/Hz/W): 1 / 220 / 50 / 400
    • Strap Materials: Plastic strap (PP, PET)
    • Strappping Band Width (mm): 9-15
  14. SALISBURY Grounding Equipment
    Mulai

    Rp12.999.900

    SALISBURY Grounding Equipment
    Deskripsi:
    Each of these four-way grounding sets features multiple grounding jumpers recommended for 3-phase Wye systems. Easy to apply.
    atribut:
    • UNSPSC: 46182103
    • Standards: ASTM F 855
  15. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  16. TOTAL Inverter Flux Core Arc Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TOTAL Inverter Flux Core Arc Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Inverter FCAW, no gas required with built-in wire feeder. Package comes with: 1 pc Flux core wire, 0.9mm: 0.45kg 1 pc Earth clamp with cable
    atribut:
    • Current Range (A): 30-130
    • Flux Core Wire Thickness (mm): 0.8/0.9
    • No. Load Voltage (V): 33
    • Package Dimensions (cm): 41.3x23.3x21
    • Rated Duty Cycle: 40% @ 130A
    • Voltage: Single phase - 220-240V - 50/60Hz
  17. Niwa Automatic Strapping Band
    Mulai

    Rp589.900

    Niwa Automatic Strapping Band
    Deskripsi:
    Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berbahan dasar PP adalah Tali Pengikat barang dari brand NIWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Type: PP
    • Size (mmxkg): 15 x 10
  18. Sanwa Semi Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sanwa Semi Automatic Strapping Machine
    atribut:
    • Dimensions (W x L x H) (mm): 560x900x740
    • Strap Width (mm): 9 to 15
    • Strapping Speed (s/strap): 2.5
  19. SIGNODE Strapping Sealer Pneumatic Heavy Duty
    Mulai

    Rp74.999.900

Daftar Harga automatic strapping machine Terbaru October 2026
WIRAPAX High Table Automatic Strapping MachineRp31.999.900
PAC STRAPPING PRODUCTS Strapping MachineRp259.999.900
POWERPACK Automatic Strapping MachineRp42.999.900
YOUNGSUN Portable Strapping ToolsRp12.999.900
SIAT Battery-Operated Strapping ToolRp63.999.900
POWERPACK Hand Strapping ToolRp289.900
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
Transpak Battery Powered Strapping ToolRp54.999.900
BALER Electric Hand Strapping ToolRp20.999.900
KRISBOW Keset Pintu CokelatRp359.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)